6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55 膜厚クロム(密着層)/10~30nm 金/約300nm
1組(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

絶縁基板(ガラス板)上に特殊表面改質技術を用いてパターンを作成した電気化学分析用の微小電極です。 5種類の異なる電極が1枚ずつセットされており、実験に適した条件のセンサを探すことができます。 化学センサ・バイオセンサ・化学修飾電極など、ライフサイエンス・化学・製薬に関する応用研究におすすめです。
仕様Line/Spase:5、10、20、50、100、200μm、膜種:Au/Cr(1000オングストローム/200オングストローム) 寸法(mm)12×22
1組(5枚)
94,980 税込104,478
31日以内出荷


FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
材質ガラス(金蒸着) 寸法(mm)76×25
1組(2枚)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL) 付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど 本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付 ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
13,980 税込15,378
当日出荷

ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)