パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。
α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様【測定線種】α線/β線/γ線
寸法(mm)165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ)
測定範囲0~50mSv/h 0~999kcpm
質量(g)960(本体)、500(プローブ)
電源単3電池×4(付属)
表示(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー
感度330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー)
文字高(mm)【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト)
検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)
1個
¥529,800
税込¥582,780
46日以内出荷
放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
寸法(mm)75×27×135
質量(g)300
電源単3電池×2(付属)
検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型
測定エネルギー範囲150keV以上
サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)
測定対象放射線γ線
関連キーワード