「食品色素」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。
蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。
水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。
放射性物質は含んでいません。
内容量(g)20g
発光色黄緑色(ピーク波長525nm)
主成分アルミン酸ストロンチウム
粒度分布D90≦32μm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
切り花などの植物に吸わせることで花の色を変えることができる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
容量(mL)100
液色赤、青、黄、緑、オレンジ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
セット内容ウミホタル封入スポイト 6本
1組(6本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
キシレン溶性で、脱水処理等の前準備が必要ですが保存性が非常に高い封入剤です。
容量(mL)25
タイプキシレン溶性
1個(25mL)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
バタフライピーは、食品としても使用される植物由来の安全な素材です。その天然色素が酸性やアルカリ性に反応して色を変化させます。バタフライピー1~2gで1Lの指示薬が作れます。
付属品プラスチック容器
容量(g)25
1個(25g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード