多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。
USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。
用途環境調査、騒音計測、労働環境管理
測定レベル範囲(dB)30~130
周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,C
トラスコ品番417-4992
セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル
質量(g)290
規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2
電源単4乾電池×4本(付属)
精度±1.4dB(94dB,1kHz)
対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7
分解能0.1dB
メモリー最大32000データ 99メモリ
応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
関連キーワード