カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • NEG(日電理化硝子)(41)
  • 三商(15)
  • 日酸TANAKA(14)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • RS PRO(13)
  • フジ(10)
  • サンプラテック(9)
  • 馬野化学容器(9)
  • MICROLIT(8)
  • 三田理化工業(8)
  • 松下車輌産業(6)
  • GVS(6)
  • アズワン(5)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
  • Kartell(カルテル)(4)
  • シナノ製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「高圧容器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジューム瓶 茶 ケニスメジューム瓶 茶ケニス
2,098税込2,308
1個(50mL)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス
359税込395
1個(1個)
翌日出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX容量(mL)920入数(個)1胴径×全高(mm)95Φ×180
プラントボックス ケニスプラントボックスケニス
1,898税込2,088
1組(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
ガラス製リザーバー ケニスガラス製リザーバーケニス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
上面摺り仕上げなので、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応します。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。 オートクレーブ可能です。
材質テンパックス、硼珪酸ガラス JR-1幅(mm)約118(V型底)底形状V底オートクレーブの可否
目盛付バイアル ケニス目盛付バイアルケニス
2,398税込2,638
1組(5本)ほか
6日以内出荷
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
プラントカップ ケニスプラントカップケニス
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
材質ガラス製、リム付寸法(mm)Φ64×100容量(mL)200
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
高純度ガス ケニス高純度ガスケニス
67,980税込74,778
1箱(10本)
翌日出荷から25日以内出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら