生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
容量(kg)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V
首下長(mm)470
関連キーワード