少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
赤・青・黄3色のスコップ各4本のセットです。
セット内容12本(赤・青・黄3色×4本)
材質スチール
全長(mm)275
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
白・黄・赤・緑・青の5色組で、分類や識別に最適です。 5色×各2シートの計10シート入です。
セット内容5色組(白・黄・赤・緑・青)・各2シート
シート全体がマグネットになっておりスチールなら何にでもピタリと貼りつきます。
色は白・赤・青・緑・黄の5色ですので、いろいろな形に切りとって色別の記号として、また文字やマークを書き込んで表示板として使用します。
寸法(mm)100×300×0.8
色白、赤、青、緑、黄
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクを使用したマーカーです。 耐熱性は色と素材によって異なります。 各色揃っていますので、色分けによるマーキングもできます。
適合材ガラス、アルミニウム、鉄、ステンレス、セラミックス
特性耐熱、耐候
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP
寸法(mm)227×66×27
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP
長さ(mm)165
寸法(mm)11×165×13
線径(Φmm)0.2
毛材ポリエステル
耐熱温度(℃)120
ブラシ長(mm)8
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質PP
寸法(mm)126×87×32
架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース
寸法(mm)Φ17×9
色5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力両面着磁型
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-196~121
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10
材質ポリアセタール
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。
蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。
水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。
放射性物質は含んでいません。
発光色黄緑色(ピーク波長525nm)
主成分酸化ストロンチウム
粒径(μm)約10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性絵の具です。
光を3~5分照射すると、15~20分発光します。
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
色赤・青・黄・緑 4色各1個
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
切り花などの植物に吸わせることで花の色を変えることができる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
容量(mL)100
液色赤、青、黄、緑、オレンジ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PP
色ナチュラル・黄
滅菌オートクレーブ可能
ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
材質本体/PP、マーカー/PE
耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
蓋の色は3色ありますので、試薬を区別する際に便利です。
容量(mL)10
材質PP
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地
保存環境常温(15~25℃)
面積(cm2)10(培地面積)
使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
鉄と硫黄からなる硫化鉱物の一種です。 半導体性があり、近年では高性能な薄膜太陽電池の材料として注目されています。
付属品ケース
寸法(cm)約1.5角
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カット石けんを電子レンジで60秒加熱し溶かして、付属の型に流し込み、冷蔵庫で30分冷やすと、透明なオリジナル石けんができあがります。
色をつけたり、造花を入れたりすることも可能です。
セット内容カット石けん200g、色付用石けん(赤・黄・青各1.5g)、丸型容器、小物型容器
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。
お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。
この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック
幅(mm)6
タイプスティック
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6
規格3V
抵抗(Ω)(保護)220
オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
1枚ずつはがして使える台紙付で、使い易さ抜群です。
入数(枚)330
大きさ15×30mm
紫外線により蛍光を発する鉱物とブラックライトのセットです。
石の種類による蛍光の色の違いを観察できます。
付属品ペン型ブラックライト
セット内容ルビー(赤)、カルサイト(ピンク)、蛍石(白紫)、ウェルネル石(黄)、原油入り水晶(白)、コパル(黄緑)(6種)
1組(6個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
毛材ポリエステル
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合)
オートクレーブの可否可
規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
毛材ポリエステル
様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。
プレスリットキャップを採用しています。
材質ポリプロピレン製バイアル
容量(μL)450(最大ろ過量)
適合バイアル寸法(mm)12×32
通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
関連キーワード
1
2
次へ