カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(16)
- climbing(クライミング)(55)
- EBM(江部松商事)(48)
- HARIO(56)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- SMC(48)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TKG(62)
- アズワン(161)
- アデリア(石塚硝子)(79)
- エスコ(97)
- エステー(36)
- ガステック(59)
- スケーター(53)
- パール金属(50)
- ホンダ(560)
- マルケイ(国際化工)(37)
- リビー(153)
- 三商(78)
- 東洋佐々木ガラス(148)
- ブランドをもっと見る
「400ml」の検索結果

トリガースプレーボトル
ケニス(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)17
マルチボトル(10本組)
ケニス(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(10本)当日出荷目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
ポンプボトル
ケニス¥339税込¥3731個当日出荷液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
蓋付ステンレスビーカー
ケニス¥4,198税込¥4,6181個当日出荷蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
メジューム瓶(透明)
ケニス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
PPディスポカップ
ケニス¥8,998税込¥9,8981組(250個)当日出荷から4日以内出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
メジューム瓶 茶
ケニス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。色茶耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否可
PPディスポカップ
ケニス¥18,980税込¥20,8781組(500個)翌日出荷から8日以内出荷ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
枝付きフラスコセット
ケニス¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷から6日以内出荷蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
エルメックス 滅菌フィルターバック
ケニス¥24,980税込¥27,4781組(500枚)3日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。種別フィルタなし材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
地下水採水器
ケニス¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷任意の深さの水を採集できます。材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキンタイプ地下水採水器材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン外径(mm)40mm
エルメックス 滅菌フィルターバック
ケニス¥25,980税込¥28,5781組(500枚)4日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
滅菌フィルタバッグ
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(500枚)4日以内出荷から6日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。材質強化ポリエチレン γ線滅菌済寸法(mm)190×300厚さ(μm)62