ドライキャビネットケニス3日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。<br />前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。<br />無音・無振動で長期連続運転が可能です。<br />庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。<br />扉は透明で内容物の確認が容易です。<br />棚板はお好みの位置に設定可能です。<br />庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター材質本体:スチール 扉:強化ガラス質量(kg)72容量(L)合計600電源(V)AC110/220消費電力(W)30外寸(mm)851×430×1830内寸(mm)840×385×850×2室照明LED照明