25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS 耐熱温度(℃)-30~60
1台(1台)
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE 形状角形 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE 等級Y1.5/200 口内径(Φmm)31.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)20 材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE 口内径(Φmm)99 外寸法(mm)206×360×415
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質本体:PP キャップ:HDPE 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(G)16000
1箱(250本)
5,898 税込6,488
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
タイプ円錐底 材質本体/PP、キャップ/HDPE 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(xg)16000
1組(100本)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE 容量(mL)50 タイプ自立型 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(xg)16000
1組(100本)
4,598 税込5,058
翌日出荷

ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
材質HDPE 耐熱温度(℃)121
1組(200枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500本)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。グリーン購入法に適合したポリ袋です。
材質HDPE GPE 厚さ(mm)0.015 タイプ半透明 入数(枚)10×5袋 規格バイオマスマーク取得(No.200203) グリーン購入法適合
1組(50枚)
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1箱(72本)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1箱(72本)
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE 口内径(Φmm)50
1組(4個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。
材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS 形状コニカル型 容量(mL)50 規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー 滅菌 フィルター0.2μm PTFE
1組(90本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷


細胞の冷凍保存や解凍に使用します。 クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。
材質容器/PC、フタ/HDPE 穴数18 寸法(Φ×mm)117×86
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル 材質HDPE 容量(L)20 内径(Φmm)99(ロート) 口内径(Φmm)50 外寸(mm)350×170×410
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE 口内径(Φmm)31.2
1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質PP 容量(mL)15 タイプ円錐底 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合 材質(キャップ)HDPE 入数500本
1袋(500本)ほか
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)