カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,790)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • コスモ・テック(34)
  • EDWARDS(32)
  • CKD(29)
  • 佐藤真空(22)
  • コクゴ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ミドリ安全(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • 大成技研(TAISEI)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • TOTO(7)
  • アズワン(6)
  • 東洋バルヴ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NW25」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ ケニスクリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージケニス
239,800税込263,780
1式(1式)
30日以内出荷
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
寸法l(mm)20
NWティ ケニスNWティケニス
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
材質SUS304
NWエルボ ケニスNWエルボケニス
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質SUS304
NWレジューサ ケニスNWレジューサケニス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)40
NWブランクフランジ ケニスNWブランクフランジケニス
4,198税込4,618
1袋(3個)
7日以内出荷
材質SUS304
NW Oリング付きセンターリング ケニスNW Oリング付きセンターリングケニス
3,298税込3,628
1袋(3個)
7日以内出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン
NWクランプ ケニスNWクランプケニス
3,898税込4,288
1袋(3個)
7日以内出荷
材質本体/アルミニウム寸法T(mm)17
マイクロシリンジ ケニスマイクロシリンジケニス
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷