カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(299)
  • omron(オムロン)(48)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • 日伸理化(22)
  • トーマス科学(20)
  • MSAファクトリー(18)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • SIEMENS(16)
  • CAL(16)
  • オムロンヘルスケア(15)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
  • 三菱電機(14)
  • 三商(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(13)
  • ヤマト科学(11)
  • CAREL(11)
  • アサヒ理化製作所(10)
  • 八光電機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PID制御」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型インキュベーター ケニス小型インキュベーターケニス
59,980税込65,978
1台(1台)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
卓上温度調節器 ケニス卓上温度調節器ケニス
56,980税込62,678
1個(1個)
6日以内出荷
小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能)寸法(mm)98×162×124質量(g)1200電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体)温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
小型インキュベーター ケニス小型インキュベーターケニス
88,980税込97,878
1個
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
ガス温度調節装置 ケニスガス温度調節装置ケニス
299,800税込329,780
1個
21日以内出荷
供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
多連式ホットプレートスターラー ケニス多連式ホットプレートスターラーケニス
138,800税込152,680
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
デジタル恒温水槽 ケニスデジタル恒温水槽ケニス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
デジタル恒温器 ケニスデジタル恒温器ケニス
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)92×342×232安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃ヒーター容量(W)1000撹拌方式ジェット噴流式
デジタル恒温水槽 ケニスデジタル恒温水槽ケニス
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)335×275×335質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7使用温度範囲(℃)いつオン+5~80電源AC100V・50/60Hz内寸法(mm)300×240×150温度精度±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)撹拌方式噴流撹拌
恒温水槽 ケニス恒温水槽ケニス
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)容量(L)9電源AC100V・50/60Hz・6A槽内寸法(mm)180×240×140安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力温度調節精度±0.1℃撹拌方式可変式プロペラ撹拌
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)160×350×280質量(kg)8電源AC100V定格電流(A)30安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P)寸法(mm)200×155×138制御方式PID(SSR ON/OFF制御)安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)温度設定範囲(℃)0~1370
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御電源電圧AC100V・50/60Hz温度精度(指示)±0.5%FS±1digit負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置温度設定範囲(℃)0~400負荷容量AC100V・MAX15A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら