長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
注ぎやすい形状で取手が付いた大型のボトルです。
材質本体/HDPE、蓋/PP
口内径(Φmm)38.5
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)20
材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE
口内径(Φmm)99
外寸法(mm)206×360×415
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル
材質HDPE
容量(L)20
内径(Φmm)99(ロート)
口内径(Φmm)50
外寸(mm)350×170×410
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
形状角形
耐熱温度(℃)60
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE
等級Y1.5/200
口内径(Φmm)31.2
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。
優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE
口内径(Φmm)31.2
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE
口内径(Φmm)50
細胞の冷凍保存や解凍に使用します。
クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。
材質容器/PC、フタ/HDPE
穴数18
寸法(Φ×mm)117×86
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
関連キーワード