「led 実験用」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
直径(Φmm)6
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6
規格3V
抵抗(Ω)(保護)220
抵抗があらかじめ取り付けられたLEDで、過電流による破損を防止しています。 約10cmのリード線が付属しています。 透明レンズタイプの高輝度LEDです。
直径(Φmm)6
微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。
容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。
LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)
寸法(mm)Φ90×110
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
高崎健康福祉大学 片山豪先生ご指導
食塩と洗剤で簡易抽出された白い抽出物に、二本鎖DNAが含まれていることを確認できる実験キットです。
食塩と洗剤によって、野菜などから白い抽出物を得ます。抽出物をエタノールで洗い、DNA可視化試薬に溶かします。青色LEDライトを照射するとDNAの含有量に応じて蛍光を発します。この蛍光によって白い抽出物にDNAがあることが確認できます。
DNAの簡易抽出法では、DNA以外の物質が抽出されることもあり、白い抽出物が多く得られれば、材料にDNAを多く含んでいるというわけではありません。そこで、DNA可視化試薬の蛍光によってDNAを判定します。
セット内容青色LED×15個、オレンジフィルタ×5枚、DNA可視化試薬0.5mL×5本、スポイト×5、0.5mLマイクロチューブ×15本
保管環境常温輸送(冷蔵保存)
1式
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
カメラやライトを固定できるクランプです。
MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。
MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。
PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。
最大積載荷重(kg)2
蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用)
定格2.3V
電気容量10F 極性表示
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)
電流(A)0.3以下
送信出力0.4W
送信周波数(MHz)13.56
供給電源マイクロUSB(B)入力
動作電圧(V)5
1組(4個)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
質量(kg)約6
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ約300×360×400mm
作動距離(mm)100
照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品20W照明
材質ステンレス鋼SUS304
質量(kg)90
電源AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5
管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)0.64/0.67
外寸法(mm)880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。
線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。
セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。
10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電
仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)
寸法(mm)66.5×66.5×28
質量(g)約100
出力(W)10相当
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用
伝送距離0~8mm
ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。
少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート
材質観察槽:ガラス
寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。
撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。
ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。
付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。
DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)
電源ACアダプタ
倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)
有効画素数400万画素(カメラ)
作動距離(mm)105
照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)
保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)
撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)
フレームレート最大30fps(カメラ)
光学倍率0.7~5×
調光の可否可
視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
関連キーワード