カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • マクセル(1)
  • ELPA(5)
  • ルミカ(2)
  • 東芝(2)
  • FDK(3)
  • 三菱電機(1)
  • エスコ(41)
  • オーム電機(8)
  • シンワ測定(9)
  • マルチ計測器(27)
  • 佐藤計量器製作所(25)
  • マザーツール(20)
  • アズワン(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • 長谷川電機工業(16)
  • A&D(12)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(11)
  • INSIZE(インサイズ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr-44」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型デジタル温度計 ケニス防水型デジタル温度計ケニス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
pH計 ケニスpH計ケニス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
測定範囲0.0~14.0pH分解能0.1pH寸法(mm)45×30×163質量(g)90電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±0.1pH使用温度(℃)0~50校正1点
冷蔵庫用電子温度計 ケニス冷蔵庫用電子温度計ケニス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70寸法(mm)63×12×47質量(g)40電源ボタン電池LR44×1(付属)精度±1℃
導電率計 ケニス導電率計ケニス
21,980税込24,178
1個
当日出荷
導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±1%FS機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
20,980税込23,078
1個
当日出荷
防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)校正自動、3点、温度補償付
防滴型デジタル温度計 ケニス防滴型デジタル温度計ケニス
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
測定範囲(℃)-50~300特性防滴寸法(mm)47×16×180質量(g)20電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)精度±1℃(-30~250℃)分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)センサー寸法(mm)Φ3.5×120
ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニスポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)ケニス
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度補償自動校正EC/自動 最大3点防水性IP67
防水最高最低温度計 ケニス防水最高最低温度計ケニス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防水性に優れた最高最低温度計です。 自動校正機能を搭載しています。 12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)精度±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー)防塵防水性能IP56測定温度範囲(℃)-40~155RoHS指令(10物質対応)対応