カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • CKD(14)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 東安(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • THK(2)
  • ビクセン(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 神戸製鋼(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • KSフィルター(1)
  • クール・テック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-50t」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁界強度計 ケニス電磁界強度計ケニス
49,980税込54,978
1個
当日出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラーム使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
za-50t特集