植物育成ライトバーケニス8日以内出荷から46日以内出荷
取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。
L型金具で簡単に吊り下げられます。
0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。
DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET質量(kg)約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く)外形寸法(mm)310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く)準拠規格RoHS/PSE最大消費電力(W)47RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W)調光率(%)0~100