「ゴム防振台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
関連キーワード