「フレキ 25a」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
使用温度範囲(℃)-40~300
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
使用温度範囲(℃)-40~300
最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)
適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(ユニオンツバ)FCMB
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
関連資料(0.13MB)
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~60
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.15MB)
材質(補強材)合成繊維
継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ブレード)(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
関連資料(0.12MB)
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(ユニオンツバ)SCS13
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
関連資料(0.13MB)
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
各種認証国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
関連資料(0.15MB)
材質(補強材)合成繊維
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~60
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.15MB)
材質(補強材)合成繊維
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
材質(リング)(割)SCS13
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。
用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収
使用温度範囲(℃)40以下
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)EPDM
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
材質(リング)(割)SCS13
関連資料(0.13MB)
材質(コア)ポリエチレン樹脂
材質(押えリング)SUS304
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.69
最小曲げ半径(mm)75
材質(継手)C3604BD
口径(A)25
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)-20~130
規格JIS10KF相当
最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当
材質(フランジ)FCD450
材質(ベローズ)フッ素樹脂
材質(ボルト)(ストッパー)SS400
材質(ナット)(U)SS400
材質(ワッシャー)SS400
材質(リング)(コントロール)SUS304
関連資料(0.14MB)
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収
材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
関連資料(0.14MB)
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
関連資料(0.14MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)-20~130
最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)
適合流体冷温水・薬液・食品・純水
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
材質(リング)(カシメ) SS400
関連資料(0.12MB)
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(継手)C3604BD
口径(A)25
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.12MB)
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。
材質(本体)SUS316L
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)1.96
材質(継手)C3604BD
口径(A)25
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
関連資料(0.15MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
関連キーワード