耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)-20~130
最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)
適合流体冷温水・薬液・食品・純水
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
関連資料(0.15MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
関連資料(0.15MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
関連キーワード