2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)