20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。 トラスコ品番420-4051 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-40~300 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1 呼び径(A)80 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷

接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 使用温度範囲(℃)-40~300 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 各種認証国土交通省仕様適合品 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 各種認証国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB)
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃)-20~100 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 材質(リング)(割)FCMB 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.14MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~60 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
48,980 税込53,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.13MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
87,980 税込96,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.13MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
75,980 税込83,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(表示板)SUS304 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS316L 材質(リング)(割)FCMB 各種認証消防庁告示第31号型式認定品 関連資料(0.15MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~60 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収 材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE 使用温度範囲(℃)-20~100 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途高圧ポンプ廻りの振動吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-20~60 規格JIS20KF 最高使用圧力(MPa)2 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 各種認証国土交通省仕様適合品 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収 材質(グロメット)CR 使用温度範囲(℃)-20~130 規格JIS10KF相当 最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当 材質(フランジ)FCD450 材質(ベローズ)フッ素樹脂 材質(ボルト)(ストッパー)SS400 材質(ナット)(U)SS400 材質(ワッシャー)SS400 材質(リング)(コントロール)SUS304 関連資料(0.14MB)
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収 材質(緩衝材)ウレタンゴム 材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS10KF 長さL(mm)150 最高使用圧力(MPa)1 材質(フランジ)SS400 材質(ボルト)SS400 材質(ホルダー)SS400 材質(ワッシャー)SS400 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.14MB)
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)