「耕うん機・管理機・除雪機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。 仕様走行方法/自走速度:手動 質量(kg)26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980 使用燃料無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)1.6 エンジン形式LC154F 始動方式リコイルスターター エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300 エンジンオイル量(L)0.35 投雪角度190° 最大投雪距離(m)8 除雪幅(mm)460 除雪量最大:15t/h 除雪高(mm)300 排気量(cc)総排気量:87
1台
70,980 税込78,078
3日以内出荷