3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径PF3/4" 外径(Φmm)116 設定圧力(MPa)0.7MPa 最高使用温度(℃)95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ