「日立浄水器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)80
関連キーワード