67件中 41~67件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種ダクト固定ビスと収納電線の接触を防ぐワッシャーです。 。 M4、M5ビス兼用です。 。 薄膜により、ビスに仮止めできます。
材質ナイロン6 UL94V-2 標準色ナチュラル
1箱(500個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

品川商工キャップ
RoHS
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。 電線を任意の位置でクリップできます。 ビスで固定するタイプです。
材質クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、軟質PVC l45 W4.5 L56 Φd4.4 ΦD8.0 寸法t1(mm)1.0(±0.5) 寸法t2(mm)0.2以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
2,398 税込2,638
10日以内出荷

ブスバー、その他幹線の配線用識別ラベルです。 シール式ではくり紙に切り込みがあるので作業性にすぐれています。
仕様Φ15×10個 材質PP系合成紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品川商工ワイヤークランプ
RoHS
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品川商工キャップ
RoHS
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ 材質(本体)ナイロン6 UL94V-2 標準色 材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
1袋(20個)ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ 材質ナイロン66 UL94V-2 規格UL1565 E191920 標準色ナチュラル 定格温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.12MB)
1ケース(10袋×100個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

品川商工グロメット
スリットタイプのブッシュです。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。
材質ナイロン6 UL94V-2 ナチュラル 種類グロメット
1箱(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リード線径Φ1.3~Φ1.5を使用しているセンサー(サーミスタ等)の保持具です。シャーシ取付前に、センサーへの仮固定ができます。SH-05は、シャーシからのセンター高さを4.8mmに保持します。取付穴2を使用することで、本体の回り止め効果があります。
1箱(500個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OF-Sシリーズは、冷蔵庫、エアコンなどのコンプレッサー内、気密端子に接続する旗型 端子用の絶縁スリーブです。 。 タブ端子付きクラスターピン(Φ2.3、Φ3.2)に使用します。
1箱(500個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線束、ケーブルをビスにより強固に固定するサドルです。
材質高密度ポリエチレン 標準色ナチュラル
1箱(200個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品川商工パチップル
パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。
材質ナイロン6 UL94V-2
1箱(500個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。
材質ナイロン66
1箱(500個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。
材質ナイロン6 UL94V-2 標準色ナチュラル
1箱(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ 標準色ナチュラル
1箱(100個)ほか
309 税込340
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。
材質ナイロン66 UL94V-2 標準色ナチュラル
1箱(500個)
809 税込890
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線束、ケーブル等の結束固定具です。配線の結束、取り外しが簡単にできます。シャーシ取付後、回り止め効果があります。
材質ナイロン6 UL94V-2 標準色ナチュラル
1箱(500個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

タッピンネジでシャーシに固定するタイプのスペーサーです。シャーシ裏側への突出がネジ頭部のみです。
材質ナイロン66
1箱(500個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワートランジスタや3端子レギュレー タ等のスペーサーです。 。 耐熱性、耐寒性、耐薬品性にすぐれてい るので信頼性が高く、ハンダ工程、洗浄 工程にご使用いただけます。 。 5端子の電子部品等にも使用が可能です。 。 L寸法は規格外寸法でも承ります。 (別途、ご相談ください。)
材質オレフィン系エラストマー UL94V-0 標準色
1箱(1000個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。 シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。
材質ナイロン66 適合板厚(mm)(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0 寸法D(Φmm)5 寸法P.C.D.(mm)Φ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
青透明
1箱(1000個)
3,998 税込4,398
59日以内出荷

シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
透明
1箱(1000個)
3,298 税込3,628
59日以内出荷

品川商工キャップ
RoHS
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
材質軟質PVC 寸法d(mm)2 寸法t(mm)1 寸法l(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

品川商工キャップ
RoHS
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品川商工キャップ
RoHS
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品川商工キャップ
RoHS
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)