絞り込み
ブランド
- 品川商工
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 品川商工
- 2ページ目
2ページ目: 品川商工のすべての商品

ナイロンクリップ
品川商工¥309~税込¥340~1箱(100個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル
ジャストフィットクランプ
品川商工¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ツイストクリップ
品川商工¥809~税込¥890~1箱(500個)7日以内出荷から8日以内出荷配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル
コネクトスリーブ
品川商工¥3,798~税込¥4,178~1箱(1000個)欠品中DF シリーズは、次の端子に使用できます。 1 旗型一般端子 2 ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社) 3 PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社) 。 スリーブ内へのゴミ侵入を防ぐ効果があります。仕様Cat.No.30
キャップ
品川商工¥4,298税込¥4,7281袋(1000個)6日以内出荷絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。色黒材質軟質PVC寸法d(mm)2寸法t(mm)1寸法l(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ Sシリーズ
品川商工¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか10日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色灰RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ SLシリーズ
品川商工¥3,998~税込¥4,398~1ケース(10袋×100個)ほか10日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
品川商工¥11,980~税込¥13,178~1箱(100個)8日以内出荷スリットタイプのブッシュです。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。材質ナイロン6 UL94V-2色ナチュラル種類グロメット
センサーホールド
品川商工¥3,398税込¥3,7381箱(500個)7日以内出荷リード線径Φ1.3~Φ1.5を使用しているセンサー(サーミスタ等)の保持具です。シャーシ取付前に、センサーへの仮固定ができます。SH-05は、シャーシからのセンター高さを4.8mmに保持します。取付穴2を使用することで、本体の回り止め効果があります。
フリーブッシュ
品川商工¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル
品川商工¥4,198~税込¥4,618~1箱(500個)6日以内出荷から8日以内出荷パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色黒
ELフリーブッシュ
品川商工¥8,598~税込¥9,458~1箱(100個)8日以内出荷シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ツイストクリップ
品川商工¥2,598税込¥2,8581箱(500個)6日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。配線束等を一定の高さに保持します。材質ナイロン66 UL94V-3標準色ナチュラル
ツイストクリップ
品川商工¥3,698税込¥4,0681箱(500個)6日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。配線の結束、取り外しが簡単にできます。シャーシ取付後、回り止め効果があります。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
絶縁ワッシャー(ダクト用)
品川商工¥3,298税込¥3,6281箱(500個)5日以内出荷各種ダクト固定ビスと収納電線の接触を防ぐワッシャーです。 。 M4、M5ビス兼用です。 。 薄膜により、ビスに仮止めできます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
サーキットボードスペーサー
品川商工¥2,898~税込¥3,188~1箱(500個)5日以内出荷から8日以内出荷タッピンネジでシャーシに固定するタイプのスペーサーです。シャーシ裏側への突出がネジ頭部のみです。材質ナイロン66
三端子スペーサー
品川商工¥5,998~税込¥6,598~1箱(1000個)8日以内出荷から9日以内出荷パワートランジスタや3端子レギュレー タ等のスペーサーです。 。 耐熱性、耐寒性、耐薬品性にすぐれてい るので信頼性が高く、ハンダ工程、洗浄 工程にご使用いただけます。 。 5端子の電子部品等にも使用が可能です。 。 L寸法は規格外寸法でも承ります。 (別途、ご相談ください。)材質オレフィン系エラストマー UL94V-0標準色黒
サーキットボード・スペーサー
品川商工¥4,598税込¥5,0581袋(500個)5日以内出荷から9日以内出荷シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。 シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。材質ナイロン66色白適合板厚(mm)(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0寸法D(Φmm)5寸法P.C.D.(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応