絞り込み
ブランド
- 品川商工
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,371)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,450)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,937)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,504)
- 岩崎電気(1,455)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,430)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)

TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工¥169~税込¥186~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル
品川商工(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。材質ナイロン6横(mm)19.6テープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工¥779~税込¥857~1セット(20個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ
品川商工¥9,998~税込¥10,998~1セット(100m)当日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工¥169~税込¥186~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ SSシリーズ
品川商工¥2,998~税込¥3,298~1巻(100m)ほか10日以内出荷電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ平型
品川商工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(1000個)当日出荷シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SFシリーズ 難燃品
品川商工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)色グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
アース端子キャップ
品川商工¥4,198税込¥4,6181袋(1000個)当日出荷耐熱老化、難燃性にすぐれあたアース端子用キャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538):SS107UFTT色青透明RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ
品川商工¥2,598~税込¥2,858~1箱(1000個)当日出荷から14日以内出荷DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)仕様Cat.No.31
ANPベース
品川商工¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)ほか当日出荷から8日以内出荷束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 。 両面接着テープ付。 。各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 。 ANP-。Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
コネクトスリーブ
品川商工¥3,398税込¥3,7381セット(1000個)当日出荷表、裏の区別なく端子に装着できます。用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ
品川商工¥7,998税込¥8,7981セット(1000個)当日出荷L44l14.0t1.0l227.0l34.5Φd112.0Φd210.0寸法l4(mm)4.5寸法l5(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハイヒートクリップ
品川商工¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)6日以内出荷から8日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。材質ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ標準色白
ジャストフィットクランプ
品川商工¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
表示ラベル BRシリーズ
品川商工¥3,998税込¥4,3981セット(50枚)当日出荷から3日以内出荷ブスバー、その他幹線の配線用識別ラベルです。 シール式ではくり紙に切り込みがあるので作業性にすぐれています。仕様Φ15×10個材質PP系合成紙RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ
品川商工¥2,998~税込¥3,298~1袋(1000個)当日出荷から8日以内出荷インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ
品川商工¥2,698~税込¥2,968~1袋(20個)ほか当日出荷から10日以内出荷ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質(本体)ナイロン6 UL94V-2標準色灰材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25RoHS指令(10物質対応)対応
フリーブッシュ
品川商工¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル
品川商工¥4,198~税込¥4,618~1箱(500個)6日以内出荷から8日以内出荷パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色黒
パチップル
品川商工¥3,198~税込¥3,518~1箱(500個)6日以内出荷から8日以内出荷パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。材質ナイロン6 UL94V-2
ワンタッチスリーブ
品川商工¥2,698~税込¥2,968~1箱(500個)5日以内出荷から8日以内出荷次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。材質ナイロン66
エッジング EOシリーズ
品川商工¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)6日以内出荷から8日以内出荷エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル
品川商工¥2,798~税込¥3,078~1箱(200個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2
ワンタッチスリーブ
品川商工¥3,398税込¥3,7381箱(500個)欠品中次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。材質ナイロン66 UL94V-0標準色白
ツイストクリップ
品川商工¥809~税込¥890~1箱(500個)7日以内出荷から8日以内出荷配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル
ツイストクリップ
品川商工¥2,598税込¥2,8581箱(500個)6日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。配線束等を一定の高さに保持します。材質ナイロン66 UL94V-3標準色ナチュラル












































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)