4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
仕様Cat.No.31
1箱(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。
材質ナイロン66 UL94V-0 標準色
1箱(500個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ 材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT 電圧(V)600 適合規格UL224・CSA 標準色青透明(23) 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.62MB)
1袋(1000個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)