各種塗装鋼板、各種プラスチック板、アルミ板、ステンレス板、特殊光学フィルムなどの輸送保管加工時のキズ、汚染、腐食から大切な素材をしっかり守ります。抜き切断特性良好、金属板、軽加工用途に
適合アルミ板、アルミサッシ、ステンレス板、塗装鋼板
粘着力(g/25mm)230
粘着力(N/10mm:参考値)5.64
1パック(2巻)
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容エアマット60枚、簡易ポンプ3本
材質ポリエチレン+ナイロン(2層構造)
寸法(mm)(空気注入時)600×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
関連キーワード