絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
203件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極薄刃プラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)

    極薄刃プラスチックニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
    用途プラスチック専用全長(mm)140質量(g)70頭部硬度49~55HRCばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)被覆材エラストマー成型グリップ(柄)切断能力(mm)プラスチック:3.0
  • つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー 全長165mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
  • パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ミニフラットノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ミニフラットノーズプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    平たい物を傷つけずに細工ができます。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)119先端形状フラットノーズ頭部幅(mm)11頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)23質量(g)60仕様バネ付トラスコ品番853-4887
  • ドライバー付きウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ドライバー付きウォーターポンププライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
    用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き) TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き)

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に全長(mm)202質量(g)240材質(本体)機械構造用炭素鋼材質POM樹脂(くわえ部)被覆材塩化ビニール(柄)表面処理黒染め処理使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0
  • Trinityエンドニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinityエンドニッパー 120mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。
    全長(mm)115トラスコ品番785-2916質量(g)70頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • ステンレス ペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス ペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    全長(mm)175トラスコ品番828-3538質量(g)210頭部厚(mm)11頭部幅(mm)22切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)36柄幅(mm)58切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
    用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)260質量(g)445適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5
  • MNH-125用バネ#7 TSUNODA(ツノダ)

    MNH-125用バネ#7

    TSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
    169税込186
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合機種MNH-125
  • POWERメタルカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)

    POWERメタルカッター 230mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    全長(mm)224トラスコ品番785-1600質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー JIS

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
    種類コンビネーションプライヤ
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5M TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5M

    TSUNODA(ツノダ)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)177頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチニッパー 100mm TSUNODA(ツノダ)

    プチニッパー 100mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます
    用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • King TTC  マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5 TSUNODA(ツノダ)

    King TTC マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。
    全長(mm)124仕様セミフラッシュ刃ばね付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • ステンレス ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    全長(mm)138トラスコ品番853-5191質量(g)100頭部厚(mm)7頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)14柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
  • 大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm TSUNODA(ツノダ)

    大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    12mmまでのワイヤーロープを確実に切る!
    全長(mm)430トラスコ品番785-3777質量(g)1290切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ12頭部厚(mm)18頭部幅(mm)55先端長(mm)30柄幅(mm)125
  • LOCX 着脱式腰袋専用インナーケース TSUNODA(ツノダ)

    LOCX 着脱式腰袋専用インナーケース

    TSUNODA(ツノダ)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    サイズピッタリ!2段・3段共通インナーケース。腰袋の隙間に『水平器など』差込ができ、収納力アップ。
    用途腰袋にセットすることで、腰袋の収納及び強度UPに、ごみ袋としても使用可質量(g)147.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)190×143×129生地ポリエステル・1680デニール
  • 強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)

    強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
    材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用

    TSUNODA(ツノダ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
    用途端子の圧着作業
  • Trinityエッジニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinityエッジニッパー 120mm

    TSUNODA(ツノダ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!細い頭部の先端に刃があるので狭い部分での切断作業に最適です
    全長(mm)122トラスコ品番785-2878質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
  • Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
    全長(mm)128トラスコ品番785-2843質量(g)65先端寸法(mm)3.5×2頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
  • ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ) TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    全長(mm)170トラスコ品番828-3543質量(g)130先端ストレート頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)51バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
  • ミニ先細ペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ミニ先細ペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
    全長(mm)144トラスコ品番828-3579質量(g)70先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • パワーラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 結束バンドニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    結束バンドニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
    用途結束バンドの切断に全長(mm)114質量(g)65硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)材質機械構造用炭素鋼タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ表面処理錆防止油使用被覆材塩化ビニール(柄)切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
  • 圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
    用途裸端子・裸スリーブの圧着に全長(mm)343トラスコ品番162-3706材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-55圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
  • 圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
    用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3708材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-54
  • KingTTC ライトプラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ライトプラニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
    用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)樹脂Φ5
  • ステンレスニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレスニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。
    用途PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。全長(mm)140トラスコ品番125-0220材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)70切断能力(mm)針金:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)プラスチックΦ4.0切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • 先曲リードペンチ TSUNODA(ツノダ)

    先曲リードペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)144仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番125-0222材質ステンレス鋼質量(g)75
  • TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    用途裸端子・裸スリーブの圧着に材質(頭)機械構造用合金鋼
  • TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TSUNODA(ツノダ)

    TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R

    TSUNODA(ツノダ)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。
    用途リングスリーブの圧着に圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大全長(mm)254トラスコ品番785-2983質量(g)430材質(頭)機械構造用合金鋼
  • TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ TSUNODA(ツノダ)

    TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    プラスチック成型のゲートカットに最適です。
    全長(mm)118仕様リーフスプリング付トラスコ品番828-3587材質特殊合金鋼質量(g)61刃先形状薄刃切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
  • TTC 万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    TTC 万能ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
    寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)140刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • Trinityニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinityニッパー 120mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!針金からプラスチックまで色々な線材の切断が可能
    全長(mm)119トラスコ品番785-2789質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
  • ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
    全長(mm)140トラスコ品番828-3539質量(g)100先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)44バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8