絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
203件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)

    交換用バネ5個入り

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    オプション品です。
    用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
  • 圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!。軽量・小型なミニサイズ
    用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
  • つかめるニッパー強力型125mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー強力型125mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
    用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)129質量(g)75材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
  • バネ付ケーブルカッター 150 TSUNODA(ツノダ)

    バネ付ケーブルカッター 150

    TSUNODA(ツノダ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
    用途ケーブルの切断に全長(mm)162質量(g)140材質(本体)特殊合金鋼被覆材塩化ビニール(柄)タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
  • ステンレスニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレスニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。
    用途PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。全長(mm)140トラスコ品番125-0220材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)70切断能力(mm)針金:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)プラスチックΦ4.0切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    JISスリムプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
    用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
  • TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)

    TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。
    用途ワイヤーロープの切断
  • POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)

    POWERエンドカッター 230mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    全長(mm)215トラスコ品番785-1618質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
    全長(mm)151トラスコ品番785-2827質量(g)75先端先曲り頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)45バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
  • ミニプラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ミニプラスチックニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!
    全長(mm)118トラスコ品番828-3567質量(g)60頭部厚(mm)7.5頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) より線2
  • 斜ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    斜ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プロ用・家庭電気工事、針金細工用工具です。
    柄幅(mm)50
  • KingTTC ラジオペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    全長(mm)161仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • 先細リードペンチ TSUNODA(ツノダ)

    先細リードペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)146仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番125-0221材質ステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)75
  • 喰切ニッパー偏芯タイプ TSUNODA(ツノダ)

    喰切ニッパー偏芯タイプ

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(100g)
    当日出荷
    刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
    頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
  • Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。
    全長(mm)121トラスコ品番785-2924質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)14柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
  • ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ) TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    全長(mm)167トラスコ品番828-3544質量(g)130先端ベント頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
  • パワー強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー強力ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,898税込3,188
    1個(1本)
    当日出荷
    用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に仕様偏心テコ材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料特殊合金鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5グリップタイプTGモデル(高質感)
  • リフトマン TSUNODA(ツノダ)

    リフトマン

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。
    用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU
  • 電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1116材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • KingTTC ニッパー No.2 全長117mm TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ニッパー No.2 全長117mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    より線を残さずきれいに切れます。
    用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
  • プチペンチ 100mm TSUNODA(ツノダ)

    プチペンチ 100mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
    用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番660-5072材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)100切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)214質量(g)0.29切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー万能ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • KingTTC ペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ペンチ JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃) TSUNODA(ツノダ)

    POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    全長(mm)230トラスコ品番853-5088質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
  • ニードルノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ニードルノーズプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
    種類ノーズプライヤ全長(mm)132先端形状ニードルノーズ頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)65トラスコ品番853-4891
  • マイクロラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    マイクロラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
    全長(mm)162トラスコ品番828-3581質量(g)90先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)54バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • ミニマイクロニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ミニマイクロニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    より線を残さず綺麗に切断!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
    全長(mm)129トラスコ品番828-3571質量(g)70頭部厚(mm)9頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)16柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • FIT(F型) ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    FIT(F型) ニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に
    全長(mm)134トラスコ品番853-5072質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)20柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
  • FIT(F型) ペンチ バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    FIT(F型) ペンチ バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!
    全長(mm)140トラスコ品番828-3537質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)26柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
  • ワンハンドケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ワンハンドケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
    全長(mm)240呼び寸法(mm)250トラスコ品番828-3548質量(g)380頭部厚(mm)21頭部幅(mm)37柄幅(mm)53切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
  • ストリッパー付きケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ストリッパー付きケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    1本でケーブルの切断と皮むきができます。
    全長(mm)165呼び寸法(mm)150質量(g)160頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
  • LOCX 着脱式電動ドライバー差しバックル付き TSUNODA(ツノダ)

    LOCX 着脱式電動ドライバー差しバックル付き

    TSUNODA(ツノダ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    抜き差ししやすいスムージング加工。【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)。【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ
    用途電動ドライバーなど材質【金具・鋲】スチール幅(mm)82高さ(mm)346質量(g)234奥行(mm)61芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール
  • LOCX 着脱式腰袋2段バックル付き TSUNODA(ツノダ)

    LOCX 着脱式腰袋2段バックル付き

    TSUNODA(ツノダ)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    型崩れしにくい形状保持プレート内臓。【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)。【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ
    用途工具収納袋 2段タイプ材質【金具・鋲】スチール幅(mm)180高さ(mm)353質量(g)564奥行(mm)138芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5

    TSUNODA(ツノダ)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7669材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1124材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー先曲りラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー先曲りラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)165質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • つかめるニッパー強力型150mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー強力型150mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
    用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165質量(g)165材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
  • KingTTC ヘビープラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ヘビープラニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
    全長(mm)202仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)220切断能力(mm)VA線2.0×3芯切断能力(mm)樹脂Φ8