64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)135 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)TTC ペンチ
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼 刃部硬度58~64HRC 頭部厚(mm)13 切断能力(mm)軟鉄線2.6 刃部加工高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141 トラスコ品番828-3580 質量(g)70 先端先曲がり 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)140 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124 トラスコ品番828-3577 質量(g)65 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)30 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118 トラスコ品番828-3582 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)20 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157 トラスコ品番828-3542 質量(g)125 先端先曲り 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)47 バネ無し 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)137 トラスコ品番854-9746 質量(g)110 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)16 切断能力(Φmm) 鉄線1.0 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)27 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8 切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)175 トラスコ品番828-3538 質量(g)210 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)22 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)36 柄幅(mm)58 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)140 トラスコ品番828-3539 質量(g)100 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)44 バネ有り 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8 切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)170 トラスコ品番828-3543 質量(g)130 先端ストレート 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)51 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm)154 トラスコ品番785-2835 質量(g)75 先端先細 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
全長(mm)167 トラスコ品番785-1839 質量(g)140 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)50 バネ無し 柄幅(mm)55 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 切断能力(Φmm) ステンレス1.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
全長(mm)128 トラスコ品番785-2843 質量(g)65 先端寸法(mm)3.5×2 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)10 先端長(mm)21 柄幅(mm)52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167 トラスコ品番828-3544 質量(g)130 先端ベント 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm)162 トラスコ品番828-3581 質量(g)90 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)54 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)先曲リードペンチ
全長(mm)144 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番125-0222 材質ステンレス鋼 質量(g)75
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TSUNODA(ツノダ)パワーペンチ
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)プチペンチ 100mm
手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番660-5072 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC 全長(mm)100 切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)151 トラスコ品番785-2827 質量(g)75 先端先曲り 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)45 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)KingTTC ペンチ JIS
JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm2) より線VSF0.8 切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番405-6084 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC 全長(mm)102 切断能力(mm)銅線:1.6 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。 全長(mm)132 仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

偏芯テコ採用で軽い力で切断可能です。 先曲がりタイプで複雑に入り組んだ箇所の作業に便利です。
用途家電、PCのメンテナンスやDIYに。 仕様落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番113-1121 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)162 切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端形状先曲り 先端部ギザ付
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

全長(mm)146 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番125-0221 材質ステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)75
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)144 トラスコ品番828-3579 質量(g)70 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1122 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子オープンバレル端子
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)電工パワーペンチ
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!
全長(mm)133 質量(g)85 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)15 先端長(mm)25 柄幅(mm)50
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)163 質量(g)120 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

特に電子機器の組立・修理に適しています。
全長(mm)174 先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ無し トラスコ品番853-5040 質量(g)120 切断能力(Φmm) 銅線1.2 柄幅(mm)58 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.0
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm
エコ商品
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。 トラスコ品番135-9504 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)200 切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!細かい線材の曲げ加工に最適
全長(mm)163 トラスコ品番853-4960 質量(g)120 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(5個)
99 税込109
5日以内出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
先端先細 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
用途電子機器の組立・修理に。 先端先細 バネ無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)