10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。
全長(mm)181 質量(g)220 切断能力(mm)(VVF)1.6×3 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)29 切断能力(Φmm) 鉄線1.8 切断能力(Φmm) 銅線3.6 先端長(mm)20 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm) より線14 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に 仕様偏心テコ 材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型 イエロー/シルバー/ブラック 硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部) 材料特殊合金鋼 熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部) 切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5 グリップタイプTGモデル(高質感)
1個(1本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ(三枚合せ)構造を採用しています。新機能を取り入れ、さらに使いやすさを追求した高機能ツールです。
用途切断能力ステンレスΦ0.6mm軟鉄線Φ1.0mm銅線Φ2.0mmより線Φ2.0mm2 全長(mm)171 仕様ラウンド刃表刃少 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)155 切断能力(Φmm) 軟線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付
エコ商品
鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング 形状刃表面:ラウンド刃 タイプ刃厚:厚刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。先端でも強力切断。こみあった場所でもしっかり切断可能。
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 切断能力(Φmm)●ステンレス線1.6 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線3.2 ●より線5.5mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)ニッパー
仕様【刃部】高周波焼入れ その他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり 材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ イエロー/シルバー/ブラック 刃部硬度58~64HRC バネコイルばね
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー
材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニール イエロー/シルバー/ブラック 硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部) 材料機械構造用炭素鋼 熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
1個(1本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)JISペンチ 200mm
。針金の切断、金属板の折り曲げに。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):ステンレス1.6、鉄線2.0、軟鉄線(針金)3.2、銅線4.0、より線8.0mm2●※上記能力以上の対象物を切断しないでください。 アズワン品番65-9618-73
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷