11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 内径(mm)ばね付刃:1.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類精密プライヤ 全長(mm)127 切断能力(Φmm) より線2 頭部幅(mm)14 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)50 先端長(mm)28 質量(g)70 トラスコ品番828-3584 皮むき能力電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)140 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm)162 トラスコ品番828-3581 質量(g)90 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)54 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!より線の切断、皮むきが出来るのでモーター、コントローラーなどの電気系のチューニングに便利
全長(mm)122 トラスコ品番853-5089 質量(g)65 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)15 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線1.25
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)161 質量(g)0.13 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。
全長(mm)162 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力Φ30
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。 仕様落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番113-1115 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)166 切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応 皮むき能力(mm)Φ1.5
1丁
2,198 税込2,418
11日以内出荷