4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0 開き幅(mm)13 柄幅(mm)47
1本(100g)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
用途結束バンドの切断に 全長(mm)114 質量(g)65 硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部) 材質機械構造用炭素鋼 タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ 表面処理錆防止油使用 被覆材塩化ビニール(柄) 切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)KingTTC 斜めニッパー
エコ商品
切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
用途電気工事、壁際での切断作業に。 トラスコ品番528-8031 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 形状刃表面:セミフラッシュ 全長(mm)114 切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 刃先(mm)19 切断能力(mm)プラスチックΦ2.0 切断能力(mm2)銅より線:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
6日以内出荷