刃を薄くしているのでVVF3芯線も軽い力で切れます。
材質特殊合金鋼
刃先形状ラウンド刃・薄刃
切断能力(mm2)より線:8
刃を薄くしているのでVVF3芯線も軽い力で切れます。
全長(mm)225
仕様ラウンド刃・薄刃・表刃少
トラスコ品番785-1863
材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)340
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm2) より線VSF8
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
全長(mm)202
仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付
材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)220
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
切断能力(mm)樹脂Φ8
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。
全長(mm)181
質量(g)220
切断能力(mm)(VVF)1.6×3
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)29
切断能力(Φmm) 鉄線1.8
切断能力(Φmm) 銅線3.6
先端長(mm)20
柄幅(mm)53
切断能力(Φmm) より線14
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
関連キーワード