カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- DNライティング(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- SPG(サヌキ)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- TRUSCO(5)
- Weller(2)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ウエルドテック社(24)
- オイレス工業(3)
- カリテス(4)
- マイト工業株式会社(6)
- ミラー(ウエルドクラフト)(16)
- 三菱電機(13)
- 岩崎電気(2)
- 東安(8)
- 電成興業(2)
- ブランドをもっと見る
「wp-150」の検索結果

ドライバー付きウォーターポンププライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥2,198税込¥2,4181丁8日以内出荷ぷらイヤーシリーズから極小型の150mmサイズが新登場。傷つけないでガッチリつかむ。携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。 手に収まりやすく女性の手にもフィットします。くわえ部に樹脂を使用しているため、プラスチックやステンレス、真鍮、メッキ製品など傷つきやすいものを扱う作業に適しています。非対称つかみ刃がしっかりホールド。安定性の良い3点保持で丸・角・板あらゆる形状をしっかり掴みます。5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き全長(mm)159質量(g)138段数4段頭部厚(mm)10頭部幅(mm)42使用範囲(Φmm)パイプ外径:~40柄幅(mm)37切断能力(Φmm) 軟鉄線2(針金)