ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付

ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 - TSUNODA(ツノダ)

ぷらイヤーシリーズから極小型の150mmサイズが新登場。傷つけないでガッチリつかむ。
携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。 手に収まりやすく女性の手にもフィットします。
くわえ部に樹脂を使用しているため、プラスチックやステンレス、真鍮、メッキ製品など傷つきやすいものを扱う作業に適しています。
非対称つかみ刃がしっかりホールド。安定性の良い3点保持で丸・角・板あらゆる形状をしっかり掴みます。
5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き

全長(mm)
159
質量(g)
138
段数
4段
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
42
使用範囲(Φmm)
パイプ外径:~40
柄幅(mm)
37
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2(針金)
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03560160WP-150SC-S-D
¥3,060
¥2,198
¥2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする