既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。
既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式後付け
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)122
グリーン購入法適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)
色シルバー
取付方式全交換(壁付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
呼び径PJ1/2
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所洗面所/手洗い場
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
保証期間3年
外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ横水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
後付式なので、既存の蛇口の撤去が必要なく、簡単に設置できる。それにより、時間や工期などトータルで低コストでの改修が可能。
材質センサー本体/樹脂メッキ品
質量(g)750
電池単3アルカリ乾電池×2本
アズワン品番65-5648-09
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
呼び径PJ1/2
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所洗面所
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)22~28
保証期間3年
外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)122
吐水口高さ(mm)43
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
壁型の湯水混合水栓用の自動水栓です。
安全で定温を保持するサーモ式温度調節バルブを内蔵し、自動水栓の吐水方向は範囲内で自在に動きます。ストレーナーの内蔵、逆流防止にも配慮しております。
取付方式後付け
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)160
給電方式電池式
1個
特価
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)50
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.09MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.16MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.09MB)
吐水口長さ(mm)156
吐水口高さ(mm)141.5
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.17MB)
対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(壁付)
呼び径PJ1/2
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)175
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間1年
外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.94MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット
タイプ後付タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×135
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27
関連資料図面(0.09MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.97MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.12MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)50
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)30-38
水栓タイプその他
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)50
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)30-38
水栓タイプその他
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換
付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
電源単3アルカリ乾電池×2本
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所キッチン
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)36~38
保証期間1年
外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ混合栓
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。吐水口に手を近づけると自動で吐水します。手動「出」ボタンを押すと60秒吐水します。
適合自在水栓用(上向き)
トラスコ品番383-0368
材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
高さ(mm)164
奥行(mm)192.5
呼び径(mm)13
取付穴径(mm)W26山20
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
接続ねじW26山20
適合場所洗面所
関連資料図面(0.04MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.62MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
関連資料図面(0.1MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。手を近づけると自動で吐水します。手動ボタンを押すと60秒吐水します。
材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
呼び径(mm)13
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
関連資料図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(水抜き弁付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.1MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.16MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)
質量(g)550
タイプ新設・改装タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×150
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。泡沫吐水(ソフト水流)。接続ネジ:W26山20。電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。電池が切れる前に点滅でお知らせします。センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
アズワン品番65-3750-88
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
フタ無しの大便器を手軽に自動水栓化。
洗浄時の接触を減らすことで、感染機会を減らします。
色シルバー
仕様設備保護洗浄:小洗浄が連続する場合は、配管つまり防止のため、使用状況に応じて大洗浄を行う。
付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池2本
タイプ後付け
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
保証期間3年
外装ABS樹脂/樹脂フランジ/ガラスセンサ窓
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
設定項目(洗浄)感知時間が120秒未満→小洗浄水量、120秒以上→大洗浄水量
適合メーカーTOTO
適合水圧(MPa)最低水圧0.075(流動時) 最高水圧0.75
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
電源AC100V(50/60Hz)
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
関連キーワード