3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感染予防や清潔維持、作業軽減が重要視される汚物流しを非接触型に変更できます。 後付けで設置でき、短工期・低コスト導入できます。 センサ窓に手をかざすと洗浄します(洗浄水量設定可能)。
仕様汚物流し用 材質ABS樹脂(ホワイト塗装) 寸法(mm)Φ74×125 質量(g)500 電源単三乾電池×2本(テスト用付属) 適合圧力(MPa)最低必要水圧/0.075(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) アズワン品番7-4131-01 適合メーカーTV150(TOTO)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定 付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキン タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 設定項目スイッチにより設定 適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

病院・介護施設にある汚物流し便器の洗浄時のレバー操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
ホワイト 仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃ 付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池 2本 タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 設定項目スイッチにより設定 適合メーカーTOTO 適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷