13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)22~28 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)122 吐水口高さ(mm)43 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(壁付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所/手洗い場 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ横水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

後付式なので、既存の蛇口の撤去が必要なく、簡単に設置できる。それにより、時間や工期などトータルで低コストでの改修が可能。
材質センサー本体/樹脂メッキ品 質量(g)750 電池単3アルカリ乾電池×2本 アズワン品番65-5648-09
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。手を近づけると自動で吐水します。手動ボタンを押すと60秒吐水します。
材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 呼び径(mm)13
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS1V 自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ 動画あり
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式後付け 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)122 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。吐水口に手を近づけると自動で吐水します。手動「出」ボタンを押すと60秒吐水します。
適合自在水栓用(上向き) トラスコ品番383-0368 材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 高さ(mm)164 奥行(mm)192.5 呼び径(mm)13 取付穴径(mm)W26山20
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
エコ商品
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)175 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 動画あり
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存単水栓からの取替に最適です。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約4年 グリーン購入法適合
1箱
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。ポップアップ引き棒付属。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約3年 グリーン購入法適合
1箱
39,980 税込43,978
4日以内出荷

電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存単水栓からの取替に最適です。ポップアップ引き棒付属。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約4年 グリーン購入法適合
1箱
46,980 税込51,678
4日以内出荷

自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 動画あり
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約3年 グリーン購入法適合
1箱
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ) 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷