6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~37 関連資料図面(0.11MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~37 関連資料図面(0.13MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。手を近づけると自動で吐水します。手動ボタンを押すと60秒吐水します。
材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 呼び径(mm)13
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ