19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(水抜き弁付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.1MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(2.16MB)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.09MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(2.16MB)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27 関連資料図面(0.09MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.97MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
29,980 税込32,978
欠品中

既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。手を近づけると自動で吐水します。手動ボタンを押すと60秒吐水します。
材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 呼び径(mm)13
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)22~28 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)122 吐水口高さ(mm)43 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.11MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(2.94MB)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.12MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~37 関連資料図面(0.11MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 関連資料図面(0.1MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~37 関連資料図面(0.13MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 関連資料図面(0.13MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換 付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所キッチン 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)36~38 保証期間1年 外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ混合栓
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷