13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)22~28 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)122 吐水口高さ(mm)43 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(壁付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所/手洗い場 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ横水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。泡沫吐水(ソフト水流)。接続ネジ:W26山20。電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。電池が切れる前に点滅でお知らせします。センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整 アズワン品番65-3750-88
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 動画あり
自動化が難しい壁付け混合栓からの取替に最適。電池式なので、電源が近くになくても自動化可能。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約3年 グリーン購入法適合
1箱
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。ポップアップ引き棒付属。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約3年 グリーン購入法適合
1箱
39,980 税込43,978
4日以内出荷

自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 動画あり
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約3年 グリーン購入法適合
1箱
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存混合栓から取替しやすいモデルです。ポップアップ引き棒付属。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 グリーン購入法適合
1箱
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 動画あり
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存単水栓からの取替に最適です。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約4年 グリーン購入法適合
1箱
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存混合栓から取替しやすいモデルです。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 グリーン購入法適合
1箱
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存単水栓からの取替に最適です。ポップアップ引き棒付属。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約4年 グリーン購入法適合
1箱
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
エコ商品
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)175 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換 付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所キッチン 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)36~38 保証期間1年 外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ混合栓
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷