感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
接続ねじW26山20
適合場所洗面所
関連資料図面(0.04MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.62MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。吐水口に手を近づけると自動で吐水します。手動「出」ボタンを押すと60秒吐水します。
適合自在水栓用(上向き)
トラスコ品番383-0368
材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
高さ(mm)164
奥行(mm)192.5
呼び径(mm)13
取付穴径(mm)W26山20
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
壁型の湯水混合水栓用の自動水栓です。
安全で定温を保持するサーモ式温度調節バルブを内蔵し、自動水栓の吐水方向は範囲内で自在に動きます。ストレーナーの内蔵、逆流防止にも配慮しております。
取付方式後付け
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)160
給電方式電池式
1個
特価
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード