6ページ目:

241件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机の落下防止バーJISタイプ 10本入り Asmix(アスカ)机の落下防止バーJISタイプ 10本入りAsmix(アスカ)
3,298税込3,628
1パック(10本)
当日出荷
学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード質量(g)約67間口(mm)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
転倒防止ポスタースタンド トレーつき Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド トレーつきAsmix(アスカ)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
ペットボトル2本設置で強風に強く抜群の安定感。 消毒液やリーフレットを置けるトレーつき。 A4ポスター部分は反射しにくいツヤ消しタイプ。 ブラックボード部分はマーカー、チョーク対応。 畳んでコンパクトに収納可能。
用途ポスタースタンド 消毒液台 ブラックボード耐荷重(kg)約1.5(トレー)/約5(ペットボトルトレー)質量(kg)約3.8材質フレーム:天然木/パネルカバー:PVC/裏版:MDFタイプ片面規格A4(ポスターパネル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×1100(設置時、突起部、トレー含まず)設置方法2Lのペットボトル4本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません)有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)295×205(ポスターパネル部)/295×635(ブラックボード部)トレー寸法(mm)W385×D200
エアークッションフィルム Asmix(アスカ)エアークッションフィルムAsmix(アスカ)
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
隙間を埋めるピロー型
用途アスウィル製エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。タイプピロー型寸法(幅W×高さH)(mm)【エアークッション単体】約80(キリトリ線からキリトリ線まで)/70(空気が入る部分)×200
マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
コンパクト設計ながら最大11枚細断出来てセキュリティ性能も高い。オールラウンドシュレッダー。ダストボックスをLEDで照らし細断屑がよく見える。
質量(kg)約9ホワイト消費電力(W)320(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×520対応ホッチキス11号針まで対応使用電源(V)AC100ダストボックス容量(L)20(A4/約360枚)給紙口幅(mm)311定格細断枚数(50Hz/60Hz)9枚付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー、スリープ機能細断寸法(mm)2×14最大細断枚数9枚定格使用時間(分)10分細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×230×520細断可能物ホッチキスリバース機能あり最大投入幅311mm
2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)2ローラーラミネーターAsmix(アスカ)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)ローラー数2フィルム厚さ(μm)100/150対応対応フィルム厚さ(μm)100~150
飛沫安心ガードアクリルスタンド サイドパーテーション 縦横両用 450×600 Asmix(アスカ)飛沫安心ガードアクリルスタンド サイドパーテーション 縦横両用 450×600Asmix(アスカ)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
【飛沫防止・飛沫対策に!】スチール製のクランプでしっかり固定できるアクリルスタンド。机の厚み47mmまで対応可能です。カウンターの奥行に合わせて3段階の調整が可能です。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】仕様ネジ止め箇所:2ヶ所材質パネル:アクリル、クランプ:スチール厚さ(mm)クランプ可能なデスク:最大47まで質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル:450×3×600 クランプ:40×350×122穴数アクリル:12ヶ所(縦置きで6ヶ所、横置きで6か所取り付け位置変更可)設置方式パネル:全部で12パターン
飛沫安心ガードアクリルスタンド 窓なし 縦横両用 450×600 Asmix(アスカ)飛沫安心ガードアクリルスタンド 窓なし 縦横両用 450×600Asmix(アスカ)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×450
らくらく安心けずりミニ Asmix(アスカ)らくらく安心けずりミニAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷から4日以内出荷
指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105繰り返し・詰め替え対応
どこでも学習台 Asmix(アスカ)どこでも学習台Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
約10°の傾斜設定で正しい姿勢を保つ!疲れにくくなるので集中力もUP! 手元を傾斜させる事により、上体が起き頭の位置が安定します。 持ち手つきなので持ち運びもラクラク。 ノートや文房具、小物などを分けて収納できる収納スペース付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×90耐荷重(kg)上に乗せる:5まで、中に入れる:3まで材質本体:紙、MDF、EVA、持ち手:PU
電動シャープナー Asmix(アスカ)電動シャープナーAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナー ムダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。 安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
電源電動付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1消費電力(W)34/27 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構使用電源(V)AC100 50/60Hz保証期間1年間温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0 50/60Hz
クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーAsmix(アスカ)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.5×310質量(kg)52消費電力(W)(50/60Hz)760騒音値(dB)空転時:56.4機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0細断寸法(mm)4.0×30最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙)定格使用時間(分)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙)リバース機能あり最大投入幅A3
A3マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ)A3マイクロカットオートフィードシュレッダーAsmix(アスカ)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
置くだけ自動細断!A3用紙対応のオートフィードシュレッダー。コピー用紙をA3なら300枚までセット可能。A4用紙なら横にしてセットで時短細断。2×15mmの極小カットでセキュリティー万全。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
用途書類の細断 機密情報の廃棄質量(kg)21.1ホワイトサイズA3枚数【オートフィードセット】300枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:453×325×735ダストボックス容量(L)34保証期間1年細断寸法(mm)2×15定格使用時間(分)手差50分/オートフィード70分細断形状マイクロカットグリーン購入法適合
シンプルデスク幅800mm 木目/ブラック Asmix(アスカ)シンプルデスク幅800mm 木目/ブラックAsmix(アスカ)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
無駄な装飾を省いたシンプル設計で広く使えるため、作業や収納などさまざまなシーンで活躍します。
材質【天板】合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)質量(kg)6.2耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×720
枠無しブラックボード 方眼 L Asmix(アスカ)枠無しブラックボード 方眼 LAsmix(アスカ)
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
10mmドット方眼入りで図や文字が綺麗に仕上がるデザイン。ボードマーカーやチョークに対応しており、マット仕上げの表面で快適に描けます。マグネットが使える金属製のブラックボード。付属のフックで壁に掛けて設置でき、写真やメモを貼るなど、用途に合わせてご活用いただけます。
用途目立たないドット入りの枠のなしブラックボードで繋げても使えます外形寸法(mm)W450×D19×H600
枠無しブラックボード 方眼 M Asmix(アスカ)枠無しブラックボード 方眼 MAsmix(アスカ)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
10mmドット方眼入りで図や文字が綺麗に仕上がるデザイン。ボードマーカーやチョークに対応しており、マット仕上げの表面で快適に描けます。マグネットが使える金属製のブラックボード。付属のフックで壁に掛けて設置でき、写真やメモを貼るなど、用途に合わせてご活用いただけます。
用途目立たないドット入りの枠のなしブラックボードで繋げても使えます外形寸法(mm)W300×D19×H450
ライト付き防犯ブザー ラベンダー Asmix(アスカ)ライト付き防犯ブザー ラベンダーAsmix(アスカ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。
用途大音量85dbの防犯ブザー付属品テスト用リチウム電池1個質量(g)約33(電池含む)外形寸法(mm)W35×D21×H59
ライト付き防犯ブザー ホワイト Asmix(アスカ)ライト付き防犯ブザー ホワイトAsmix(アスカ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。
用途大音量85dbの防犯ブザー付属品テスト用リチウム電池1個質量(g)約33(電池含む)外形寸法(mm)W35×D21×H59
拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格 Asmix(アスカ)拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格Asmix(アスカ)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止できます。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。新JIS規格机(天板サイズ65×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机質量(g)約447間口(mm)750耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×5×235(組み立て前)、660×180×45(組み立て後)主材質PU/紙
拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格 Asmix(アスカ)拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格Asmix(アスカ)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止します。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。旧JIS規格机(天板サイズ60×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机質量(g)約395間口(mm)700耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×5×235(組み立て前)、610×180×45(組み立て後)主材質PU/紙
木製収納ボックス引き出し Asmix(アスカ)木製収納ボックス引き出しAsmix(アスカ)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
木製収納ボックス【2段引き出しタイプ】。ダイヤル錠(3桁)で引き出しをロックできる。さらにオールロック機能で、上下の引き出しを一度に施錠可能。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。ロッカーを施錠している状態でも、下段の引き出しには書類の投函が可能です。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ材質【左右側板/天板/底板/引き出し(前板/左右側板/背板)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板/引き出し(底板)】両面メラミン化粧板/MDF質量(kg)13.5(組合せ時)耐荷重(kg)〈天板〉20〈引き出し〉2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合せ時、突起物含まず)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×333×100ダイヤル錠(3桁)連結上下左右可、積上げ4段まで
組立式木製収納ボックスワイド用ベース Asmix(アスカ)組立式木製収納ボックスワイド用ベースAsmix(アスカ)
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
木製収納ボックス【収納ボックス専用ベース ワイド】アスカ製木製収納ボックスワイドタイプ専用ベースです。ボックスの底面に設置して使用します。6本のネジ式アジャスターがついていることで、床置きした時に水平に保つことができます。安定性の向上につながります。複数の収納ボックスを連結させる時に使用することもおすすめ。転倒やユレを防止する事ができて安全・安心。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・木ダボ/六角レンチ材質両面メラミン化粧板/パーティクルボード質量(kg)4.1(組合せ時)耐荷重(kg)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×398×18(組合せ時、突起物含まず)
静音クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)静音クロスカットシュレッダーAsmix(アスカ)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
超静音!静かなオフィスに最適。木目調デザインでインテリア性抜群
用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)4.6木目消費電力(W)65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×320×327使用電源AC100V細断枚数5枚ダストボックス容量(L)8(A4コピー紙60枚)給紙口幅(mm)218(A4)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)4×30最大細断枚数5枚定格使用時間(分)10細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×327最大投入幅A4
防犯ブザー クッキー Asmix(アスカ)防犯ブザー クッキーAsmix(アスカ)
589税込648
1個
4日以内出荷
かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
用途大音量85dbの防犯ブザー仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ付属品コイン型リチウム電池×1個材質本体:ABS、シール:PVC質量(g)約23(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個入数1個音量(dB)85
目隠しキーケース Asmix(アスカ)目隠しキーケースAsmix(アスカ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ランドセルにフックで固定。反射プリントで夜でも安心です。
用途外からカギが見えない目隠しキーケース。リール付きでランドセルにつけたまま鍵の開閉ができる材質PU質量(g)約32寸法(縦×横)(mm)1250×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×125×15
軽減税率対応電卓 Asmix(アスカ)軽減税率対応電卓Asmix(アスカ)
969税込1,066
1台
当日出荷から4日以内出荷
標準税率と軽減税率でワンプッシュで切り替え標準・軽減税率早見表シールつき細菌の増殖を抑制する抗菌タイプ
用途計算機 電卓付属品取扱説明書、保証書、税率早見表シール材質ABS質量(g)109桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×151×33機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、オートパワーオフ機能使用電源太陽電池、ボタン電池(LR1130)×1個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×151×33
組立式木製ロッカー用ベース Asmix(アスカ)組立式木製ロッカー用ベースAsmix(アスカ)
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
アスカ製木製ロッカーSB900WD・SB930用専用ベース。 ネジ式アジャスターで水平に設置。床置きの安定性が向上。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス材質メラミン加工パーティクルボード質量(kg)1.9耐荷重(kg)80※等分布荷重外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×398×18外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)398×398×18
DS011/DSA01規格外非対応品 価格改定部材セット Asmix(アスカ)DS011/DSA01規格外非対応品 価格改定部材セットAsmix(アスカ)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
該当機種の2023年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS011/DSA-01の規格外非対応機種に対しご使用いただけます。
マイクロカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー木目Asmix(アスカ)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
インテリアに馴染むウッドスタイル。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断細断形状マイクロカット最大投入幅A4ダストボックス容量(L)約4.3(A4コピー用紙38枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2枚最大細断枚数2枚細断寸法(mm)2×10定格使用時間(分)10消費電力(W)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×375×184質量(kg)約2.3保証期間6か月(メーカー)ベージュ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
A4 マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)A4 マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
A4対応のマイクロカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量2550枚収容可能。
質量(kg)約36.2ホワイト消費電力(W)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845対応ホッチキス11号針まで対応使用電源(V)AC100ダストボックス容量(L)55.7(A4/約2550枚)給紙口幅(mm)230定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/14枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー細断寸法(mm)2×8定格使用時間(分)30細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845細断可能物ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A4
A4 クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)A4 クロスカットシュレッダーAsmix(アスカ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
A4対応のクロスカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量1200枚収容可能。
質量(kg)約35.3ホワイト消費電力(W)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845対応ホッチキス11号針まで対応使用電源(V)AC100ダストボックス容量(L)55.7(A4/約1200枚)給紙口幅(mm)230定格細断枚数(50Hz/60Hz)20/17枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.5付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー細断寸法(mm)4×40定格使用時間(分)30細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845細断可能物ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A4
リバーシブルスペアボード Asmix(アスカ)リバーシブルスペアボードAsmix(アスカ)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
別売りのリバーシブルボードのスペアボードとしてご使用いただけます。単体でも壁掛けやもたれ掛けでスタイリッシュに演出可能です。マーカー&チョーク可。
材質板面:塗装MDF
マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ)マルチカットシュレッダーA3Asmix(アスカ)
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷
USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。
用途用紙、メディアの細断付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋質量(g)約44.4消費電力(W)430使用電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)ダストボックス容量(L)55.7(903枚)定格使用時間60分細断速度2.0/2.4m/分給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845細断可能物CD・DVD・SDカードリバース機能あり最大投入幅A3
組み立て式ボックス用天板ダブル Asmix(アスカ)組み立て式ボックス用天板ダブルAsmix(アスカ)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
アスカ製組立式ボックス用オプション天板。2個連結用。
用途対応するロッカーはアスカ製SB500W、SB500BK、SB800W、SB800BK材質メラミン化粧板質量(kg)3木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×18アズワン品番64-8678-05
組み立て式ボックス用天板シングル Asmix(アスカ)組み立て式ボックス用天板シングルAsmix(アスカ)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
アスカ製組立式ボックス用オプション天板。単体用。
用途対応するロッカーはアスカ製SB500W、SB500BK、SB800W、SB800BK材質メラミン化粧板質量(kg)1.5木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×18アズワン品番64-8678-38
クロスカットシュレッダー S90C Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90CAsmix(アスカ)
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。 ダストボックスはメディア専用あり。 大容量の33L(A4コピー紙918枚) A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約14.7(組み合わせ時)消費電力(W)500(50/60Hz)コード長さ(m)約1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ定格使用時間15分間給紙口幅(mm)232細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割投入口幅(mm)135アズワン品番64-1213-03グリーン購入法適合
どこでも学習バッグ(M) Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(M)Asmix(アスカ)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ノートや教科書をまとめて持ち運べるA4サイズのタテ型収納バッグ。特にリビング学習での持ち運びや出し入れが簡単。 インデックス付きだから並べて保管することができます。色バリエーション豊富だから、わかりやすく色で収納物を種類分けすることもできます。 置いている状態でも片側が透明(PVC)なので中身が見えます。中身が見えて欲しくない場合でも反対面は非透明なので、どちらでもご使用いただくことができます。 天面は非固定式のフタをかぶせるだけ、ホコリ対策として重宝します。 また、頻繁に出し入れするので一回一回ホックやマジックテープを外す手間もなく、すぐに教科書やノートを取り出せます。 材質:本体/ポリエステルPVC、底板/PP、インデックス/紙。 外形寸法:W250×D150×H320mm。 質量:約290g。 耐荷重:5kg。
ブラウン耐荷重(kg)5
どこでも学習バッグ(S) Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(S)Asmix(アスカ)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ノートや教科書をまとめて持ち運べるA4サイズのタテ型収納バッグ。特にリビング学習での持ち運びや出し入れが簡単。 インデックス付きだから並べて保管することができます。色バリエーション豊富だから、わかりやすく色で収納物を種類分けすることもできます。 置いている状態でも片側が透明(PVC)なので中身が見えます。中身が見えて欲しくない場合でも反対面は非透明なので、どちらでもご使用いただくことができます。 天面は非固定式のフタをかぶせるだけ、ホコリ対策として重宝します。 また、頻繁に出し入れするので一回一回ホックやマジックテープを外す手間もなく、すぐに教科書やノートを取り出せます。 材質:本体/ポリエステルPVC、底板/PP、インデックス/紙。 外形寸法:W250×D100×H320mm。 質量:約250g。 耐荷重:4kg。
耐荷重(kg)4
ラミネーター専用フィルム 250μm Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルム 250μmAsmix(アスカ)
1,798税込1,978
1袋(20枚)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)250
電動昇降デスク メモリー付 850mmx450mm ホワイト Asmix(アスカ)電動昇降デスク メモリー付 850mmx450mm ホワイトAsmix(アスカ)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メモリー付きの電動昇降デスクです。あらかじめ天板の高さを登録でき、スイッチ一つで好きな高さにすぐ調整できます。横揺れ防止機構や衝突防止機能、チャイルドロック機能など、非常に充実したスペックとなっております。
幅(mm)850ホワイト高さ(mm)450総耐荷重(kg)約60
抗菌電卓12桁 ホワイト Asmix(アスカ)抗菌電卓12桁 ホワイトAsmix(アスカ)
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
細菌の増殖を抑制する抗菌タイプの電卓
材質本体/ABS(抗菌)ホワイトサイズミニ卓上サイズ桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×172×25機能早打ち対応、税計算、2電源特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×172×25