17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動シャープナー Asmix(アスカ) 動画あり
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz)43/35 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムダ削り防止機構つき。パワフルに削れるスパイラルカッター。にぎりやすいデカハンドル。削りカスの量が見やすい大容量ダストボックス。
用途えんぴつけずり 適合【切削可能鉛筆】外径8までの木製鉛筆 材質ABS 質量(g)約230 外形寸法(mm)85×128×120 電源手動 内容1台 ダストボックス容量(mL)約300
1台
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛筆の削りすぎを防ぐ、ムダ削り防止機構つき 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 ダストボックス容量/切削回数:約350mL/95回 材質:ABS
電源手動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約350ml/95回 材質ABS 質量(g)289 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×75×141
1台
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式全自動鉛筆削り Asmix(アスカ) 動画あり
鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。3段階の芯先調整も可能です。
用途削り上がると自動で戻るので使い方も簡単 仕様切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆 付属品取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m 質量(g)500 外形寸法(mm)W70×D125×H135 機能オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構 連続使用時間(分)約30 使用電源リチウムイオン充電池
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛筆を差し込むだけで、固定して削れる。レバーがないので指を挟まない。らくらく安心。場面に合わせて、3段階に削れる。(ほそい→ふつう→ふとい)。削り上がるとハンドルが空回りするので、ムダに削ることを防止します。
用途えんぴつけずり 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 質量(g)約143 外形寸法(mm)W53×D110×H96 ダストボックス容量(mL)約110
1台
589 税込648
4日以内出荷

鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様。 安心の1年保証。
電源電動
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛筆を差し込むだけで、固定して削れる。レバーがないので指を挟まない。らくらく安心。場面に合わせて、3段階に削れる。(ほそい→ふつう→ふとい)。削り上がるとハンドルが空回りするので、ムダに削ることを防止します。
用途えんぴつけずり 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 質量(g)約143 外形寸法(mm)W53×D110×H96 ダストボックス容量(mL)約110
1台
589 税込648
4日以内出荷

乾電池式電動シャープナー Asmix(アスカ) 動画あり
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい コードレスで持ち運び楽々 屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源電動 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105 使用電池単三乾電池4本(別売り) 保証期間3ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差して回すだけで削れる安心設計 削りすぎないムダ削り防止機構 芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階) 新品鉛筆が約8秒で削れる
用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り 適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆 質量(g)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140 機能ムダ削り防止機構、自動送り機構 ダストボックス容量(L)0.215 調整機能芯先:7段階
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様 安心の1年保証
材質ABS 質量(kg)1.1 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)40/33 機能安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 電源電動
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様
ブラック
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
ブルー 仕様ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構 材質ABS 質量(kg)約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105 使用電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)約0.198 定格使用時間(分)7 切削材外径8mmまでの木製鉛筆
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナー ムダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。 安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
電源電動 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 消費電力(W)34/27 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105 機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構 使用電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間1年間 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0 50/60Hz
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全電動鉛筆削り おしゃれな木目調。ムダ削り防止機構:削り終わると自動で発動します。安全オートストッパー:ダストボックスを取り出すと作動が停止します。オーバーヒート防止機構:連続使用による加熱を防止します。芯先調整機構つき、芯先の太さが選べます。ダストボックスは大容量、引き出し式。
用途木目 鉛筆削り 電動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 付属品取扱説明書、保証書 質量(kg)約1.1 木目 消費電力(W)40/33(50/60Hz) 電源電動 コード長さ(m)約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106(突起部含まず) 使用電源AC100V(50/60Hz) 保証期間1年間 定格使用時間(分)7分間
1台
4,488 税込4,937
5日以内出荷

指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 動画あり
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計 コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい 芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。 切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可) ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回 材質ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。 芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可) 無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ) ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。
電源電動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 消費電力(W)35/28 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109 機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構 使用電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間1年間 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)10 待機電力(W)0 50/60Hz
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)