2Lのペットボトルを置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
掲示対応サイズ(タテ):A1~A4、B2~B4
掲示対応サイズ(ヨコ):A1~A4、B2~B4
適合ボードサイズ:幅600×奥行25×高さ850mmまで
材質天然木
付属品板留め金具、固定金具、蝶ネジセット、皿ネジ
幅(mm)400
質量(kg)2.7
奥行(mm)360
規格タテ・ヨコA1~A4、B2~B4
全高(mm)1000
適合サイズ(mm)600×850
アズワン品番64-1213-08
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2Lのペットボトルを2本置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
用途イーゼル/スタンド/掲示/案内板
材質天然木
質量(kg)3
耐荷重(kg)(掲示物)5/(トレー)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290~800×30×355~1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×1150
1台
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
3本の横木と額受け板で支えるから安定性が高い。
用途A4~B1サイズまでのボード類の掲示に。
寸法(mm)幅610×奥行き740×高さ1150
耐荷重(kg)掲示物:5
適合寸法(mm)ボード:W210~800×H250~1100×D30まで
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ブラックボードやホワイトボード、コルクボードなどの掲示用に。A4からB1サイズまでのボードに対応します(縦置き時)。高さは9段階で調整可能!お好みの高さに設置できます。コンパクトに折りたたみできるので、持ち運びや収納する際もラクです。ゴム足が付いているので、滑りにくくて安心です。
用途ナチュラルな木目で、おしゃれに掲示ができる。高さ調節機能付き。
質量(kg)約1.5
外形寸法(mm)W630×D580×H1120(本体/組み合わせ時/最大開脚時/突起部含まず)
耐荷重(kg)掲示物:5 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
1台
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
関連キーワード