2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2Lのペットボトルを置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能 掲示対応サイズ(タテ):A1~A4、B2~B4 掲示対応サイズ(ヨコ):A1~A4、B2~B4 適合ボードサイズ:幅600×奥行25×高さ850mmまで
材質天然木 付属品板留め金具、固定金具、蝶ネジセット、皿ネジ 幅(mm)400 質量(kg)2.7 奥行(mm)360 規格タテ・ヨコA1~A4、B2~B4 全高(mm)1000 適合サイズ(mm)600×850 アズワン品番64-1213-08
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ブラックボードやホワイトボード、コルクボードなどの掲示用に。A4からB1サイズまでのボードに対応します(縦置き時)。高さは9段階で調整可能!お好みの高さに設置できます。コンパクトに折りたたみできるので、持ち運びや収納する際もラクです。ゴム足が付いているので、滑りにくくて安心です。
用途ナチュラルな木目で、おしゃれに掲示ができる。高さ調節機能付き。 質量(kg)約1.5 外形寸法(mm)W630×D580×H1120(本体/組み合わせ時/最大開脚時/突起部含まず) 耐荷重(kg)掲示物:5 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷